曜日別特売

バランスパック

バランスパック - オルディバランスパック - オルディバランスパック - オルディ

高密度ポリエチレン製、0.01mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
そのまま置いて使える取り出しタイプと、ひも付タイプがあります。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
内容量
1冊(200枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690680BPN10180×27010号
オープン
¥259
¥285(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690838BPN14280×41014号
オープン
¥559
¥615(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691118BPN13260×38013号
オープン
¥469
¥516(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする