オルディ
バランスパック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
260×380
180×270
260×380
280×410
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
05691118
品番
BPN13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
高密度ポリエチレン製、0.01mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
そのまま置いて使える取り出しタイプと、ひも付タイプがあります。
寸法(mm)
260×380
サイズ
13号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明