オルディ
プラスプラス とってポリマチ付 10L 0.02mm半透明20P
取っ手付手さげタイプだから、結びやすく持ち運びが便利!室内、小型くずかご用に最適なポリ袋です。
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
340(220+120)×460
色
半透明
容量
10L
内容量
1冊(20枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05691319
PP-HN-10
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください