曜日別特売
PP-HN-10 プラスプラス とってポリマチ付 10L 0.02mm半透明20P オルディ 05691319

プラスプラス とってポリマチ付 10L 0.02mm半透明20P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1冊(20枚)
注文コード
05691319
品番
PP-HN-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

取っ手付手さげタイプだから、結びやすく持ち運びが便利!室内、小型くずかご用に最適なポリ袋です。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
340(220+120)×460
色
半透明
容量
10L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする