曜日別特売

プラスプラス とって付

プラスプラス とって付 - オルディ

破れにくくて使いやすい!便利なとって付きごみ袋です。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.023
寸法(mm)
650(450+200)×800
色
透明
容量
45L
内容量
1冊(30枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690820PT-N45-30
オープン
¥799
¥879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする