オルディ
プラスプラス とって付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
05690820
品番
PT-N45-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
破れにくくて使いやすい!便利なとって付きごみ袋です。
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.023
寸法(mm)
650(450+200)×800
色
透明
容量
45L