オルディ
ポリバッグひも付規格袋
低密度ポリエチレン製、0.025mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.025
色
透明
内容量
1冊(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05690698
LR025-9
150×250
9号
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690768
LR025-13
260×380
13号
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690811
LR025-15
300×450
15号
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください