オルディ
ポリバッグひも付規格袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
300×450
150×250
260×380
300×450
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
05690811
品番
LR025-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
低密度ポリエチレン製、0.025mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
寸法(mm)
300×450
サイズ
15号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.025
色
透明