曜日別特売

ポリバッグビジネス

ポリバッグビジネス - オルディ

丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。

用途
ポリ袋 業務用
材質
LDPE
幅(mm)
約900
厚さ(mm)
約0.04
色
乳白半透明
高さ(mm)
約1100
内容量
1袋(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05667336P-96
オープン
¥539
¥593(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする