オルディ
ポリバッグビジネス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
05667336
品番
P-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
用途
ポリ袋 業務用
材質
LDPE
幅(mm)
約900
厚さ(mm)
約0.04
色
乳白半透明
高さ(mm)
約1100