オルディ
ポリバッグビジネス BOX
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
材質
・本体/ポリエチレン、箱/段ボール
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
650×800
色
透明
容量(L)
45
内容量
1箱(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05691477
PBB-N45-100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください