オルディ
ポリバッグビジネス BOX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
05691477
品番
PBB-N45-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
材質
・本体/ポリエチレン、箱/段ボール
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
650×800
色
透明
容量(L)
45