DCジャック 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格
・赤黒のDCコネクタ(ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。
・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。
・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。
・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
- 材質
- 導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
- 質量(g)
- 8
- 規格
- UL2468
- 定格電圧(V)
- 300
- ケーブル長(m)
- 0.2
- 許容電流(A)
- 約2程度
- 先端形状
- 未処理(終端処理なし)
- 芯数
- 2
- 難燃性
- VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
- コネクタ
- (DCジャック)外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm
- ケーブル外径(Φmm)
- 約3.6×1.8
- プラグ全長L(mm)
- 約11
- 導体構成(本/mm)
- 26/0.16(撚線)
- 定格温度(℃)
- 80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 導体サイズ(AWG[mm2])
- 20(約0.5sq)
- 内容量
- 1個
その他コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ


























![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07067607-261030-02.jpg)
![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07070642-261030-02.jpg)

