ソーラークリアW
アキレスソーラークリアWは日射透過をカットすることで室内温度の上昇を抑えることを目的とした自己粘着塩化ビニスフィルムです。空間温度で4℃、黒板温度で16℃低減しました。
・糊残りしない自己粘着タイプの窓貼りフィルム
・紫外線カット
・遮熱タイプ(日射透過を60%以上カット)
- 用途
- 工場内採光ガラス、熱中症対策・紫外線対策を行ないたいガラス戸にご使用いただけます。
- 厚さ(mm)
- 0.2
- 長さ(m)
- 20
- 幅(cm)
- 100
- 素材
- 軟質塩化ビニル
- 色相
- クリアブルー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本(20m)
注意
※熱割れの恐れがあるため、網入りガラスには使用しないでください※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ




























