- ソーラークリアW アキレス 05747748

外観

- ソーラークリアW アキレス 05747748
- ソーラークリアW アキレス 05747748

ソーラークリアW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1本(20m)
注文コード
05747748
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

アキレスソーラークリアWは日射透過をカットすることで室内温度の上昇を抑えることを目的とした自己粘着塩化ビニスフィルムです。空間温度で4℃、黒板温度で16℃低減しました。
・糊残りしない自己粘着タイプの窓貼りフィルム
・紫外線カット
・遮熱タイプ(日射透過を60%以上カット)

用途
工場内採光ガラス、熱中症対策・紫外線対策を行ないたいガラス戸にご使用いただけます。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
幅(cm)
100
素材
軟質塩化ビニル
色相
クリアブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※熱割れの恐れがあるため、網入りガラスには使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする