ペット用ブラッシングドライヤー
一般的なドライヤーより低温でペットに合わせた温度での3段階温度調節機能と、肌に合わせた優しいブラシ形状で大切なペット(犬猫)用ブラッシングドライヤーです。片手で操作できる軽量タイプ、ブラシ部は水洗いOKで、清潔かつ快適にお手入れ可能です。
- 材質
- 本体:ABS、ブラシ:ステンレス
- 寸法(mm)
- 125m×70×275
- 質量(g)
- 430
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- AC100V50/60Hz
- 安全装置
- 温度過上昇防止機能
- 風速(m/s)
- 4.8
- 設定温度(℃)
- 低:39 / 中:49 / 高:59
- 定格時間(分)
- 約25
- 内容量
- 1台
ケア用品 の新着商品
カテゴリ






























