PET-D1 ペット用ブラッシングドライヤー ANABAS 05739321

PET-D1 ペット用ブラッシングドライヤー ANABAS 05739321
PET-D1 ペット用ブラッシングドライヤー ANABAS 05739321
PET-D1 ペット用ブラッシングドライヤー ANABAS 05739321
PET-D1 ペット用ブラッシングドライヤー ANABAS 05739321

ペット用ブラッシングドライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05739321
品番
PET-D1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

一般的なドライヤーより低温でペットに合わせた温度での3段階温度調節機能と、肌に合わせた優しいブラシ形状で大切なペット(犬猫)用ブラッシングドライヤーです。片手で操作できる軽量タイプ、ブラシ部は水洗いOKで、清潔かつ快適にお手入れ可能です。

材質
本体:ABS、ブラシ:ステンレス
寸法(mm)
125m×70×275
質量(g)
430
消費電力(W)
300
電源
AC100V50/60Hz
安全装置
温度過上昇防止機能
風速(m/s)
4.8
設定温度(℃)
低:39 / 中:49 / 高:59
定格時間(分)
約25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする