STAND. ほうきチリトリセット
カバーに穂先を収納できる片付けいらずのシンプルなほうきです。一体型のカバーで穂先を守り、曲がりくせを防ぎます。ちりとりも付いており、すぐにゴミが捨てられます。スリムでコンパクトな形状なので省スペースに収納できます。しなやかな穂先でホコリやゴミをスムーズにキャッチします。
- 用途
- ちょっとしたところの掃除用に
- 材質
- アルミニウム、ポリプロピレン、ポリプロピレン、ABS樹脂、PET樹脂
- 内容量
- 1個
注意
※火や熱、直射日光など、高温になる場所での使用・保管はお避けください。変形の原因となります。穂先や柄は使用により劣化します。劣化が進んだ状態での使用はお避けください。本品は清掃用具です。本来の用途以外には使用しないでください。廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。掃除用具 の新着商品
カテゴリ