goot(太洋電機産業)
交換こて先(RX-8シリーズ)
熱容量の大きなこて先の先端部分にくぼみ加工を施した事で、はんだ量のコントロールがしやすくなり、フィレット形成が容易になりました。
はんだブリッジの修正にもご使用いただけます。
用途
基板上部品のブリッジ修正・引きはんだに。
適合機種
RX-802AS/812AS/822AS/852AS
材質
こて先母材:銅
こて先形状
くぼみ加工
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合はんだ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05767181
RX-80HRT-3BCD
739-4681
3
¥
3,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05767190
RX80HRT-2BCD
739-4684
2
¥
3,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください