ハウスホールドジャパン
GE52 再生エコマーク袋黒 45L
再生可能原料を40%使用した取っ手付きポリ袋です。
色
黒
容量
45L
形態
ケース販売
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
内容量
1ケース(10枚×150パック)
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。突起物を入れると材質上破れることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05766709
4580287294942
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください