ハウスホールドジャパン
GE52 再生エコマーク袋黒 45L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×150パック)
注文コード
05766709
品番
4580287294942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
再生可能原料を40%使用した取っ手付きポリ袋です。
色
黒
容量
45L
形態
ケース販売
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。突起物を入れると材質上破れることがあります。