曜日別特売

【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー コーン用かぶせ~るフレンズ スピードダウン

【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー  コーン用かぶせ~るフレンズ スピードダウン - 仙台銘板

パッと目を引く可愛らしいかぶせ~るフレンズ ・被せるだけで工事標識に早変わり ・両面仕様:表 裏ともに同じデザインです。 ・

用途
・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ
材質
プリズム反射(ターポリン)
サイズ
下辺513mm×上辺155mm×高さ594mm
文字内容
スピードダウン
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05783728AN-106
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする