【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー コーン用かぶせ~るフレンズ 足元注意
パッと目を引く可愛らしいかぶせ~るフレンズ ・被せるだけで工事標識に早変わり ・両面仕様:表 裏ともに同じデザインです。 ・
- 用途
- ・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ
- 材質
- プリズム反射(ターポリン)
- サイズ
- 下辺513mm×上辺155mm×高さ594mm
- 文字内容
- 足元注意
- 内容量
- 1枚
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ








