【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー コーン用かぶせ~るフレンズ 通行止
パッと目を引く可愛らしいかぶせ~るフレンズ ・被せるだけで工事標識に早変わり ・両面仕様:表 裏ともに同じデザインです。 ・
- 用途
- ・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ
- 材質
- プリズム反射(ターポリン)
- サイズ
- 下辺513mm×上辺155mm×高さ594mm
- 文字内容
- 通行止
- 内容量
- 1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コーンカバー の新着商品
カテゴリ









