4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 65インチ
ハイセンス 4K液晶テレビ 65V型 ネット動画対応 高画質スマートテレビ。
主な機能:4K液晶、スマートテレビ(ネット動画対応)、外付けHDD録画対応、裏番組録画、eARC/ARC対応、Bluetooth対応、無線LAN内蔵
お手入れ方法:電源プラグを抜いて、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭き取り、乾いた布でカラ拭きしてください。アルコール、ベンジン、シンナーは使用しないでください。
使用不可事項:屋外や浴室、水のかかる場所、不安定な場所、乗り物や船舶の中、医療機器の近くでの使用はしないでください。
【仕様】
◇定格電圧:AC100V 50/60Hz
◇定格消費電力:202W
◇待機電力:0.5W
◇本体寸法(スタンド含む):(約)幅144.5×奥行29.8×高さ87.5cm
◇本体寸法(本体のみ):(約)幅144.5×奥行7.2×高さ83.7cm
◇質量(スタンド含む):13.1kg
◇質量(本体のみ):12.9kg
◇年間消費電力量:142kWh/年
◇保証期間:お買い上げ日から3年間(リモコンは1年間)
- 用途
- テレビ、ネット動画視聴、スクリーンシェア、ミラーリングなどに。オフィス 会議室 事務所 休憩室 待合室 テレビ てれび 薄型 65V 65型 65V型
- 質量(kg)
- 12.9
- サイズ
- 65インチ
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力(W)
- 202
- 保証期間
- 3年間(リモコンは1年間)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 144.5×7.2×83.7
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(7.89MB)
注意
※大型品のため、日時指定は受付いたしかねます。出荷後7~10日でのお届けとなる目安です。※配送エリアによっては配達のお断り、もしくは別途チャーター費用を頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥11,000/税込¥12,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥16,000/税込¥17,600 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶テレビ の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ























