アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc
気になる尿・汗・便の臭いをやわらげる超強力消臭シート。抗菌効果のある超強力消臭シートを採用。
布感覚の全面通気性バックシート。厚みのある立体ギャザーでおしりからのモレを防止。
ワイド&ダブル吸収体が尿や広がる軟便のモレもしっかりガード。身体の中心に合わせやすいセンターライン付き。
消臭ポリマー(アンモニアについての消臭効果がみられます)。医療費控除対象品。
◇男女兼用
◇総吸収量:約1850cc
- 用途
- 大人用 紙おむつ パッドタイプ 尿とりパッド 尿取りパッド 消臭 業務用 病院・施設用 介護用品 男女兼用 日本製 ケース販売
- 材質
- 表面材:ポリエチレン/ポリプロピレン不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材
- パッドサイズ(cm)
- 32×63
- 吸収量(mL)
- 1850
- 内容量
- 1箱(30枚×4パック)
紙おむつ の新着商品
カテゴリ























