84731×4 アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc 日本製紙クレシア 05802917

84731×4 アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc 日本製紙クレシア 05802917
84731×4 アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc 日本製紙クレシア 05802917
84731×4 アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc 日本製紙クレシア 05802917
84731×4 アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc 日本製紙クレシア 05802917
84731×4 アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc 日本製紙クレシア 05802917
84731×4 アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc 日本製紙クレシア 05802917
84731×4 アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc 日本製紙クレシア 05802917

アクティ パワー消臭パッド ウルトラストラング 総吸収量 約1850cc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(30枚×4パック)
注文コード
05802917
品番
84731×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

気になる尿・汗・便の臭いをやわらげる超強力消臭シート。抗菌効果のある超強力消臭シートを採用。
布感覚の全面通気性バックシート。厚みのある立体ギャザーでおしりからのモレを防止。
ワイド&ダブル吸収体が尿や広がる軟便のモレもしっかりガード。身体の中心に合わせやすいセンターライン付き。
消臭ポリマー(アンモニアについての消臭効果がみられます)。医療費控除対象品。
◇男女兼用
◇総吸収量:約1850cc

用途
大人用 紙おむつ パッドタイプ 尿とりパッド 尿取りパッド 消臭 業務用 病院・施設用 介護用品 男女兼用 日本製 ケース販売
材質
表面材:ポリエチレン/ポリプロピレン不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材
パッドサイズ(cm)
32×63
吸収量(mL)
1850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする