曜日別特売

【無反射片面タイプ】コーンカバー コーン用かぶせ~る 足元注意

【無反射片面タイプ】コーンカバー  コーン用かぶせ~る   足元注意 - 仙台銘板【無反射片面タイプ】コーンカバー  コーン用かぶせ~る   足元注意 - 仙台銘板【無反射片面タイプ】コーンカバー  コーン用かぶせ~る   足元注意 - 仙台銘板

お持ちのコーンにかぶせるだけ! 片面無反射タイプ

用途
・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ
材質
ターポリン+塩ビシート
寸法(mm)
下辺420×上辺145×高さ450
文字内容
足元注意
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05806478DCC-61
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05807187DCC-50
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする