【プリズム反射両面タイプ】コーンカバー コーン用かぶせ~る >
お持ちのコーンにかぶせるだけ! 両面プリズム反射タイプ
- 用途
- ・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ
- 材質
- ターポリン+プリズム反射シート
- 寸法(mm)
- 下辺420×上辺145×高さ450
- 文字内容
- >
- 内容量
- 1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
コーンカバー の新着商品
カテゴリ










