I/Oモジュール

I/Oモジュール - CONTEC(コンテック)

RS-422A/485 シリアル通信、最高921,600bps に対応
取り付け、取り外しが簡単
-20~60℃の周囲温度に対応
動作確認用LED 搭載
電解コンデンサ未使用

サイズ
CONPROSYS nano 1U
シリーズ
CONPROSYS nano
使用コネクタ
1x 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
伝送方法
RS-422A/485 [非同期]
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
110 ~ 921,600bps
グリーン購入法
適合
チャネル数
1x RS-422A/485 [非同期]
絶縁性能
絶縁耐サージ
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
グリーンマーク
認定
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05817432CPSN-COM-1PD2
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする