CONTEC(コンテック)
I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05817432
品番
CPSN-COM-1PD2
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
RS-422A/485 シリアル通信、最高921,600bps に対応
取り付け、取り外しが簡単
-20~60℃の周囲温度に対応
動作確認用LED 搭載
電解コンデンサ未使用
サイズ
CONPROSYS nano 1U
シリーズ
CONPROSYS nano
使用コネクタ
1x 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
伝送方法
RS-422A/485 [非同期]
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
110 ~ 921,600bps
グリーン購入法
適合
チャネル数
1x RS-422A/485 [非同期]
絶縁性能
絶縁耐サージ
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
グリーンマーク
認定