アイテックス
アイソレーションガウン 袖口ゴム 100枚入
簡易的な感染防止ガウンです。
用途
実験、検査作業時の簡易的な感染防止に。
トラスコ品番
409-0858
材質
ポリプロピレン
色
黄色
サイズ
フリー
タイプ
未滅菌、袖口ゴム
幅(cm)
前身幅:60~75
長さ(cm)
110~115
着丈(cm)
約110~115
内容量
1箱(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05821056
AISG-RY
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません