ルーペインソール MTR-FLW ブラック Lサイズ
サーモプラスチックラバー素材のインソールです。
足裏を疲れにくいように支える形状(アーチサポートや中足骨サポート、ヒールカップ)が長続きしやすい素材を使用しています。
カカト下の穴(ルーペホール)で足を固定できるため、疲れにくくインソールを入れても靴の中が窮屈になりにくいです。
丸洗い可能なので衛生的。
普段履きスニーカーやプロテクティブスニーカー、安全靴、ナースシューズなど日常使いから仕事用でもおすすめです。
- 用途
- 普段履きスニーカー、安全靴、プロテクティブスニーカー、ナースシューズなど日常使いから仕事用で26.0~27.5cmの方用。
- トラスコ品番
- 554-8588
- 材質
- 本体:サーモプラスチックラバー(TPR)
- 色
- ブラック
- サイズ(cm)
- (適合靴)26.0~27.5
- 対応
- 踏み抜き防止板有無:なし
- 内容量
- 1箱(14足)
注意
※本製品は治療用ではございません。※血行障害や糖尿病の方、または足裏に傷・湿疹、はれもの等のある方は医師にご相談ください。
インソール・ジェルパッド の新着商品
カテゴリ
















