150kg対応フルハーネス型墜落制止用器具 ロープ式1丁掛け
使用可能質量が150kg対応のフルハーネス!!現場ですぐに使えるランヤード付き。着脱も容易なワンタッチバックル、視認性の高いベルトを採用したフルハーネス。
- 仕様
- 胸クリップ・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)
- 材質
- 休止フック掛け、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂、胸ベルト:ナイロン、肩・腿ベルト:ポリエステル
- 幅(mm)
- 肩・腿ベルト:45
- 質量(kg)
- (使用可能)150
- 規格
- 墜落制止用器具の規格
- 構造
- 腿部:V型
- ロープ径(Φmm)
- 10
- 製品質量(g)
- 1630
- 落下距離(m)
- 4
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1200
- 材質(D環)
- スチール
- 材質(ロープ)
- 三ツ打ナイロン
- ショックアブソーバの種類
- 第一種
- 背タイプ
- X型
- 胸ベルト幅(mm)
- 25
- 自由落下距離(m)
- (最大)1.8
- 胴ベルト
- 無
- 入数(本)
- 1
- 内容量
- 1本
注意
※取扱説明書をよく読んでご使用ください。ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ































