サンコー(タイタン)
150kg対応フルハーネス型墜落制止用器具 ロープ式1丁掛け
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05824511
品番
EHCN-10A-D-150-LL
参考基準価格(税別)
¥50,860
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
使用可能質量が150kg対応のフルハーネス!!現場ですぐに使えるランヤード付き。着脱も容易なワンタッチバックル、視認性の高いベルトを採用したフルハーネス。
サイズ
LL
仕様
胸クリップ・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)
材質
休止フック掛け、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂、胸ベルト:ナイロン、肩・腿ベルト:ポリエステル
幅(mm)
肩・腿ベルト:45
質量(kg)
(使用可能)150
規格
墜落制止用器具の規格
構造
腿部:V型
ロープ径(Φmm)
10
製品質量(g)
1630
落下距離(m)
4
ランヤード(長さ)(mm)
1200
材質(D環)
スチール
材質(ロープ)
三ツ打ナイロン
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
自由落下距離(m)
(最大)1.8
胴ベルト
無
入数(本)
1
注意
※取扱説明書をよく読んでご使用ください。