”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ)

”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ) - OSG(オーエスジー)

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミルロング刃タイプです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(40HRCまで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(45HRCまで)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(350HBまで)。
トラスコ品番
691-1668
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
125
刃長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
【DCON】20
表面処理
FXコーティング
コーティング
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
21
切削径(Φmm)
【DC】21
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】125
最大切込み(mm)
【APMX】56
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843097FX-MG-EML-21
¥217,000
¥159,800
¥175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする