※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ)
FX-MG-EML-21
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05843097
品番
FX-MG-EML-21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミルロング刃タイプです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(40HRCまで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(45HRCまで)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(350HBまで)。
トラスコ品番
691-1668
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
125
刃長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
【DCON】20
表面処理
FXコーティング
コーティング
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
21
切削径(Φmm)
【DC】21
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】125
最大切込み(mm)
【APMX】56