大同興業
”HSSスペシャルソー”(ステンレス用)
チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途
鉄・ステンレス・非鉄金属など。
トラスコ品番
852-4108
材質
高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)
鋸刃(mm)
【外径】300【厚さ】2【内径】32【ピッチ】5
ピンホール(mm)
【芯間】50【径】Φ9【個数】2
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05843307
SP-300X2.0X32X5
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください