RIDGID(日本エマソン)
”パイプエキストラクター” Sch80 管用
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。
折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途
折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番
115-6474
材質
冷間引抜鋼管
全長(mm)
112
適合パイプ
2インチ(50A)
サイズ(mm)
【ドリル】52
モデル
89E
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05843569
35665
¥
20,132
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください