”FXエンドミル”(2枚刃・刃長ロングタイプ)

”FXエンドミル”(2枚刃・刃長ロングタイプ) - OSG(オーエスジー)”FXエンドミル”(2枚刃・刃長ロングタイプ) - OSG(オーエスジー)”FXエンドミル”(2枚刃・刃長ロングタイプ) - OSG(オーエスジー)

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)。
トラスコ品番
200-3465
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
70
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
表面処理
FXコーティング
コーティング
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7
切削径(Φmm)
【DC】7
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】70
最大切込み(mm)
【APMX】24
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05847139FX-MG-EDL-7
¥22,900
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする