※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
”FXエンドミル”(2枚刃・刃長ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05847139
品番
FX-MG-EDL-7
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)。
トラスコ品番
200-3465
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
70
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
表面処理
FXコーティング
コーティング
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7
切削径(Φmm)
【DC】7
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】70
最大切込み(mm)
【APMX】24