三菱マテリアル
アルミ用超硬エンドミル(3枚刃・刃長ショートタイプ)
航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に最適なスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミニウム合金、銅合金。
トラスコ品番
759-7690
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃数
3
全長(mm)
200
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
【DCON】14
ねじれ角(°)
37.5
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
16
切削径(Φmm)
【DC】16
機能長さ(mm)
【LF】200
最大切込み(mm)
【APMX】15
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05845267
C3SAD1600A200S14
¥
74,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください