曜日別特売
C3SAD1600A200S14 アルミ用超硬エンドミル(3枚刃・刃長ショートタイプ) 三菱マテリアル 05845267

C3SAD1600A200S14 アルミ用超硬エンドミル(3枚刃・刃長ショートタイプ) 三菱マテリアル 05845267
C3SAD1600A200S14 アルミ用超硬エンドミル(3枚刃・刃長ショートタイプ) 三菱マテリアル 05845267

アルミ用超硬エンドミル(3枚刃・刃長ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05845267
品番
C3SAD1600A200S14
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に最適なスクエアエンドミルです。

用途
被削材:アルミニウム合金、銅合金。
トラスコ品番
759-7690
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃数
3
全長(mm)
200
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
【DCON】14
ねじれ角(°)
37.5
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
16
切削径(Φmm)
【DC】16
機能長さ(mm)
【LF】200
最大切込み(mm)
【APMX】15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする