オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット”
電気防食効果で、長期に渡りオールアンカーを錆から守ります。
メンテナンスコストを大幅に削減できます。
スパナなどで締付けるだけの簡単施工です。
簡単施工で耐食性と美観をアップさせます。
電気防食効果で長期にわたり錆から守ります。
スパナ効果で締付けるだけの簡単施工です。
- 用途
- オールアンカー用防食保護キャップ。
オールアンカー用
オールアンカーの防食保護など
- トラスコ品番
- 432-4277
- 材質
- 陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%)
- 六角対辺(mm)
- 30
- 使用範囲(mm)
- 20.5~23.0
- 表面処理
- アクリル樹脂焼付塗装
- 締付トルク(N・m)
- 140
- ねじの呼び
- M20用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(20個)
注意
※ジンクハットの内側(金属との接触面)を塗料や油等で汚さないようにしてください。アンカーボルト の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05845310 オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05845310-261020-02.jpg)
![注文コード:05845310 オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05845310-261020-04.jpg)
![注文コード:05845310 オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05845310-261020-06.jpg)
![注文コード:05845310 オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05845310-261020-08.jpg)



