曜日別特売
ZHS-20X30 オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品] 05845310

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHS-20X30 オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品] 05845310
ZHS-20X30 オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品] 05845310
ZHS-20X30 オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品] 05845310
ZHS-20X30 オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品] 05845310

オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
05845310
品番
ZHS-20X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

電気防食効果で、長期に渡りオールアンカーを錆から守ります。
メンテナンスコストを大幅に削減できます。
スパナなどで締付けるだけの簡単施工です。
簡単施工で耐食性と美観をアップさせます。
電気防食効果で長期にわたり錆から守ります。
スパナ効果で締付けるだけの簡単施工です。

用途
オールアンカー用防食保護キャップ。
オールアンカー用
オールアンカーの防食保護など
トラスコ品番
432-4277
材質
陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%)
六角対辺(mm)
30
使用範囲(mm)
20.5~23.0
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
締付トルク(N・m)
140
ねじの呼び
M20用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジンクハットの内側(金属との接触面)を塗料や油等で汚さないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする