曜日別特売

銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ

銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ - OSG(オーエスジー)銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ - OSG(オーエスジー)銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ - OSG(オーエスジー)

銅、アルミ合金用です。
切れ味が良くビビリ振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。

用途
被削材:銅合金、アルミ合金。
材質
超硬合金(Carbide)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844942CA-RG-EDS-1.5200-4925404【DCON】44
¥8,390
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05847288CA-RG-EDS-6.5690-09846016【DCON】88
¥14,100
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする