曜日別特売
CA-RG-EDS-1.5 銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ OSG(オーエスジー) 05844942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-RG-EDS-1.5 銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ OSG(オーエスジー) 05844942
CA-RG-EDS-1.5 銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ OSG(オーエスジー) 05844942
CA-RG-EDS-1.5 銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ OSG(オーエスジー) 05844942

銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプCA-RG-EDS-1.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
刃径(mm)1.5
シャンク径(Φmm)【DCON】4
シャンク径(mm)4
刃長(mm)4
内容量1本注文コード05844942品番CA-RG-EDS-1.5
参考基準価格(税別)¥8,390販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

銅、アルミ合金用です。
切れ味が良くビビリ振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。

用途
被削材:銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
200-4925
全長(mm)
40
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
シャンク径(mm)
4
材質
超硬合金(Carbide)
刃径(mm)
1.5
切削径(Φmm)
【DC】1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】40
最大切込み(mm)
【APMX】4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする