OSG(オーエスジー)
銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ロングタイプ
銅、アルミ合金用です。
切れ味が良くビビリ振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
200-5310
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
80
刃長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
切削径(Φmm)
【DC】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】80
最大切込み(mm)
【APMX】34
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844506
CA-RG-EDL-10
¥
25,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください