※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ロングタイプ
CA-RG-EDL-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05844506
品番
CA-RG-EDL-10
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
銅、アルミ合金用です。
切れ味が良くビビリ振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
200-5310
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
80
刃長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
切削径(Φmm)
【DC】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】80
最大切込み(mm)
【APMX】34