曜日別特売

リサイクルボックス2

リサイクルボックス2 - ミヅシマ工業

スーパーや量販店などでリサイクル資源を効率よく回収できます。
投入口のデザインと機能を重視した設計です。

用途
リサイクル回収器として。
トラスコ品番
174-8312
材質
本体:スチール(粉体塗装)、扉窓:アクリル、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(再生20%)
色
ホワイト
高さ(mm)
978
奥行(mm)
460
容量(L)
210
間口(mm)
866
内容量
1台
注意
※受注生産品
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058513212100980
¥161,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする